タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ KNMXR/L-S1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
57985636
品番
KNMX160410R-S1 T9015(T9315)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
切刃長さ(mm)
19.7
材質
T9015(T9315)
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※メーカー在庫無くなり次第()内の材種に変更となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57985636
KNMX160410R-S1 T9015(T9315)
75081844
KNMX160410R-S1 T9315
チップ KNMXR/L-S1
タンガロイ
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました