タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ RCGT-AL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57987596
品番
RCGT0602M0-AL KS05F
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
KS05F
形状
円形
内接円直径(Φmm)
6
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5〜4.0
送りf(mm/rev)
0.1〜0.5
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります