タンガロイ
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
TH10
UX30
TH10
AH120
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57988201
品番
RDKN2004FN TH10
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
TH10
形状
円形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります