岡崎精工
岡崎精工の 刈払機
岡崎精工の 一般草刈用カッター/チップソー
強力型メタルソー MMS150シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●刃径(Φ):150●厚み(mm):3.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):60●刃数:80●刃型:BW●表面処理:無処理品
注文コード
58005239
品番
MMS150X030P08
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。
仕様
●刃径(Φ):150●厚み(mm):3.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):60●刃数:80●刃型:BW●表面処理:無処理品
アズワン品番
65-6751-86