タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TEKR16-MS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58005945
品番
TEKR1603PEPR-MS AH140
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH140
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります