画像準備中

チップ VCGT-AL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)5.56 注文コード58022955 品番VCGT220520-AL KS05F
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥20,339
販売価格(税別)
18,490
この商品はコーナー半径・厚さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)22.1 逃げ角(度)7 厚さ(mm)5.56 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)2 チップブレーカ片面 材質KS05F 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする