タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ VCGT-AL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
厚さ(mm)
5.56
注文コード
58022964
品番
VCGT220530-AL KS05F
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,339
販売価格(税別)
¥
18,490
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
22.1
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
5.56
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
材質
KS05F
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります