タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
ネガ、M級、35°ひし形インサート、精密仕上げ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58025712
品番
VNMG160408-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
種別
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
16.6
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58025712
VNMG160408-TF
00702686
VNMG160408-TF NS9530
プライムキーボックス
アズワン
1箱(10個)
¥
9,390
税込
¥
10,329
メーカ後継品です