マール社
マール社の その他測量用品
指針測微器”ミリメス”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58028139
品番
1003 3.0N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,030
付属品
ケース
仕様
●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最小表示(μm):1●部分測定範囲行き指示誤差(μm):0.7
トラスコ品番
681-0872
径(Φmm)
文字盤:50
測定範囲(mm)
±50
測定力(N)
3
目盛仕様
50-0-50
最小表示(mm)
0.001
測定範囲(μm)
±50
戻り誤差(μm)
0.5
繰返し精密度(μm)
0.5
指示誤差(mm)
0.0012
メーカー商品コード
4334011
指示誤差(μm)
全測定範囲:1.2
取付軸径(Φmm)
8