コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
二ツ口三角フラスコ 1557シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58029635
品番
1557-09
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
仕様
●容量:500mL●中管摺合:TS29/42●側管摺合:TS19/38
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-6819-77