コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
二ツ口三角フラスコ 1557シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58029660
品番
1557-11
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
仕様
●容量:1000mL●中管摺合:TS29/42●側管摺合:TS24/40
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-6819-79