アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 記録メディア・メモリー
アクシスコミュニケーションズの マイクロSDカード
アクシスコミュニケーションズの マイクロSD
AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58030641
品番
02366-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード
監視カメラ向けに最適化
高い耐久性、長期的な利用に対応
健全性監視に対応
SDカードアダプター付属
Axisの5年保証
仕様
●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明
ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)
microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)
SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
転送速度(Mbps)
シーケンシャル読み取り性能 :最大100
シーケンシャル書き込み性能:最大39
色
白
容量
1 TB
等級
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3
動作温度(℃)
-25 〜85
保管環境
-40℃〜85℃
注意
※画像は、実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません