AXIS I8016-LVE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030756 品番01995-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

コンパクトで堅牢なビデオインターコム
高品質なビデオと音声
エコーおよびノイズリダクション
2ギャング設置ボックスに対応
IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース
紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠

用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。 仕様内蔵IR、Zipstream その他【水平視野】150 ° 対応屋外対応 解像度【ビデオ】最大2592×1944 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性IK10 動作温度(℃)-40~60 リレー1 アラーム【入力/出力】2 ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR IP等級IP66/IP69 最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
注意
※埋め込み式マウントで設置するには、AXIS TI8202 Recessed Mountが必要です
※壁面用マウントで設置するには、AXIS TI8602 Wall Mountが必要です
※緊急時の設置には、AXIS TI8203 Adapter Plateが必要です
※電線管設置には、AXIS TI8602 Wall MountおよびAXIS TI8603 Conduit Adapterが必要です
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする