仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1
形状Tower
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32
HDD【空きHDDベイ】1
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】2
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
ライセンス数16
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021