AXIS S2212 Mk II 6 TB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030851 品番02808-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション
PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション
AXIS Camera Station Proのライセンス12本付き
静音 - 業務を妨げない
事前交換サービスと5年間のハードウェア保証
高いサイバーセキュリティ機能と基準

仕様【PoweroverEthernetPlus】12、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】192 形状Standalone チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】12 HDD【空きHDDベイ】1 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ【システムストレージ】6TB ベイ数【合計数】2 最大出力電力【PoE合計】135 ライセンス数12 システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする