AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031149 品番01558-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する
DSP内蔵の15 Wパワーアンプ
1台以上のスピーカーと共に使用
システムのヘルスモニタリング
1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)
簡単に統合できるオープンスタンダード
24時間365日の常時運用向けに設計。

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3
(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)
コネクタ
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック
音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン
5.08 mmスピーカー出力
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。 付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ 寸法(mm)140×75×29 質量(g)257 (0.57 lb) 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲【温度】-20〜50℃【湿度】10〜85%RH(結露不可) 保管温度(℃)-40〜65 ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする