画像準備中

AXIS C7050 MK III

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031176 品番02723-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

Windows 10アプライアンスにプリインストールされている音声管理ソフトウェア
集中管理
ゾーン管理
音声およびビジュアルコンテンツのスケジュール設定
システムの健全性監視
リアルタイム設定

用途
AXIS Audio Manager Proは比較的大規模な現場 (最大5,000台のスピーカー、500か所を超えるゾーン) や、先進的な音声システムの設置に最適です。ライセンス数は無制限で、ニーズに応じた事業拡大にもスムーズに対応します。
AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIは、ハードウェアとソフトウェアの両方を含む完全な音声管理パッケージです。これは、Windows 10 IoTを実行しているWindows PCにプリインストールされています。
電源
最大90 W、100〜240 V AC / 1.5 A 50/60 Hz、
19.5 V DC / 4.62 A
外部AC/DCアダプター
コネクタ
フロント側:音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 3.2 x 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート ×1
リア側:RJ45イーサネット x 1 USB 3.2 x 4 DisplayPortTM 1.4a ×2
仕様【グラフィックスカード】Intel(R) UHD Graphics 寸法(mm)182×36×178(7.2×1.4×7.0in) 質量(kg)1.1 (2.4 Ibs) メモリー16 GB (2x8 GB)a 保管温湿度範囲【温度】-40〜65℃【湿度】5〜95% RH (結露不可) 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲【温度】0〜45℃【湿度】20〜80%RH(結露不可) プロセッサーIntel(R) CoreTM i3-12100T ストレージ256GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする