HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031438 品番CG36DC (WPZ)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥113,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)

用途一般の草刈り、雑草刈り 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 仕様携帯方式:肩掛式 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする