三桂製作所
三桂製作所の 電路支持材/支持金具
三桂製作所の 電路支持用サドル
三桂製作所の 電路支持用両サドル
被覆SUSケーブル万能サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
58032233
品番
LS2AV113
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
296
温度範囲(℃)
-20〜90
外径D(Φmm)
114
寸法P(mm)
141
寸法d(Φmm)
6.5
質量(g/個)
77.5