1727-09-1 短型縮小アダプター 1727シリーズ コスモスビード 58033720

短型縮小アダプター 1727シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番65-6825-69
内容量1個注文コード58033720品番1727-09-1
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

※摺合の連結部が長くなる欠点を改良して内・外側の摺り部をほぼ同位置になる様に最小限の短型にしました。

アズワン品番
65-6825-69
仕様
●内側メス:TS15/35●外側オス:TS24/40●全高:約54mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする