SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
特2
注文コード
58034918
品番
CP-62-BL
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大事な書類をしっかりはさんで離さない。
スチール面に張り付けられるマグネットクリップ。
材質
スチール・ABS
色
青
サイズ
特2
口幅(mm)
51
綴じ枚数
約100枚
アズワン品番
64-8821-38