曜日別特売
1764-05-1 連結管直管(オフセット用) 1764シリーズ コスモスビード 58035199

連結管直管(オフセット用) 1764シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6828-22
内容量1個注文コード58035199品番1764-05-1
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●上・下部:TS29/42●オフセット用全長:150mmアズワン品番65-6828-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする