SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
ネームマグフック 1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
58035399
品番
MG-191-W
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質
本体=PS、フック=スチール
色
白
耐荷重(kg)
1
シール可能幅(mm)
24
フック
固定
サイズ(mm)
35×62×29