SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグフック 2kg 2000G
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58035435
品番
MG-375-W
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
スーツの上着も掛けられる。コンパクトサイズの2kgタイプ。
材質
本体=ABS、フック=スチール
色
白
耐荷重(kg)
2
フック
ブランコ
サイズ(mm)
28×47×33