メタルマグフック シンプル ラバーグリップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)2 注文コード58035469 品番MG-4130
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながら強力なマグネットフック

材質PS・スチール 寸法(mm)31×48×28 サイズS 耐荷重(kg)2 フックブランコ アズワン品番64-8822-72 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
デスク回りの整理

会社デスク回りのコード類をまとめて引っ掛けています。(PC関係や電話)
引っ掛ける部分が大きいので、まとめて引っ掛けることが出来便利です。
リピ購入です。

対象商品:
58035478
2024-07-30
用途:
食品工場にて使用
製造業

掛ける部分にマチがあるタイプが中々無くて探してました。

デザインがシンプルで、かつ吸着力もしっかりと強めです。
お気に入りに入れて、何度もリピートしてます。

もう少し安価だと嬉しいですが・・
10%引きの時に、まとめて購入してます。

対象商品:
34080489
2021-09-27
用途:
換気扇フードに取り付けて、フライパンを吊るすのに利用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたアルミのフライパンのときは百均のマグネットフックで足りたのですが、リバーライト製の鉄フライパンは安定して吊るすことができなかったので、本品に交換しました。
フック部分がスイングしてしまうのが難点ですが、安定して吊り下げることができています。

対象商品:
34080209
2020-05-07
用途:
洗車ブラシ等の整理
福岡酸素株式会社 様

ラバーで傷付かないのが良い。
マグネットがもう少し強力だと使い易い。

対象商品:
34080489
2019-10-07
用途:
制御盤内の鍵保管用
株式会社荏原電産 様

ラバーカバーが有る事で磁石により傷がつく事も予防出来、非常に良い。

対象商品:
58035469
2024-03-13
用途:
部品の整理
教育・研究機関

少し幅のある物を掛ける為アームの部分が長めの物を選んだ、このフックはアームの長さが特徴と思うのでアームの内径などサイズをもう少し分かりやすく表示してほしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする