ネームマグフック 3kg 1個入 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58035539 品番MG-496-W
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。

材質本体=ABS、フック=スチール 耐荷重(kg)3 シール可能幅(mm)36 フックスイング サイズ(mm)42×70×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58035539
2024-02-16
用途:
カーテン留め
株式会社 清和 様 (製造業)

ビニールカーテンの穴に引っかけて止める為に使用しています。磁石が強く安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする