SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
スタイルフック 3kg 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
58035548
品番
MG-639-W
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質
本体=ABS、フック=スチール
色
白
耐荷重(kg)
3
シール可能幅(mm)
36
フック
スイング
サイズ(mm)
42×70×28
アズワン品番
64-8822-75