SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグフック 7kg 7000G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58035557
品番
MG-680-D
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。
材質
本体=ABS、フック=スチール
色
黒
耐荷重(kg)
7
フック
ブランコ
サイズ(mm)
56×77×50
特性
強力