SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
超強力マグネットフック 1.5kgタイプ 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58035575
品番
MG-731-B
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
付属品
保護シート付
材質
本体:ABS・POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット
色
青
耐荷重(kg)
目安:垂直方向/約1.5、水平方向/約1
フック
自在回転
サイズ(mm)
40×49×21
特性
超強力