超強力・メタルマグフック ラバーグリップ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)10 注文コード58035627 品番MG-877
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。

材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×66×43 フック自在回転 特性超強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
小ぶりですが、しっかりしています

マグネットの土台にゴムが巻かれていますので、設置場所に傷が入らず良いです。100円均にも似たような商品はありますが、やはり仕上がりや丈夫さが違うと思うので、こちらを購入して良かったと思います

対象商品:
58035627
2023-08-02
用途:
扉の支え
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても強力でよかった。
ただちょっとでかいので狭いところに足用ができない。

対象商品:
58035417
2023-01-17
用途:
デスクのカバン掛け
株式会社木村屋総本店 様 (製造業)

磁石がとても強力で、結構重いものでも大丈夫そうです。

対象商品:
58035627
2022-09-03
用途:
写真額の壁掛け用として使用
サービス業

強力な磁力で大きな写真額はもとより絵画の壁掛け用としても利用でき満足。

2022-05-13
用途:
玄関ドアリース用
農・林・水産業

リース用には、強力すぎました。でも賃貸用のドアには後ろに傷がつかないようカバーがついているのはとても助かりました。
この値段で、キズがつかない配慮のある商品はヒットです。

対象商品:
58035417
2021-09-16
用途:
デスクサイドの側面に、スケール、作業道具等をぶら下げています。

デスクの側面に取り付けてスケール、工具等をぶら下げていますが、かなりの物まで大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする