タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
0.12
溝長(mm)
1.35
注文コード
58041094
品番
DSM0012G10 YH170
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.12
溝長(mm)
1.35
全長(mm)
38
材質
YH170
表面処理
TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります