画像準備中

ソリッドドリル DSM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)0.21 溝長(mm)2.45 注文コード58041182 品番DSM0021G10 YH170
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はドリル径・溝長・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.21 溝長(mm)2.45 全長(mm)38 材質YH170 表面処理TiCNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする