タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-DI8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042311
品番
DSW041-036-06DI8 AH725
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
81
溝長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
4.1
ドリル径(Φmm)
4.1
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応