タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-DI8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043955
品番
DSW082-080-10DI8 AH725
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
142
溝長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
刃先径(Φmm)
8.2
ドリル径(Φmm)
8.2
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応