画像準備中

ソリッドドリル DSX-F03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58046484 品番 DSX0300F03 AH180
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)68 シャンク径(Φmm)3 刃先径(Φmm)3.00 材質AH180 刃数2 溝長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする