タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58046685
品番
DSX0390F03 AH180
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
4
刃先径(Φmm)
3.90
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応