タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58048496
品番
DSX1210F03 AH180
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
128
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
12.1
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応