タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58049372
品番
DSX1650F03 AH180
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
17
刃先径(Φmm)
16.5
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応