コスモスビード
球入冷却器(ネジ式ノズル) 6722シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6870-72
65-6870-71
65-6870-79
65-6870-80
65-6870-77
65-6870-76
65-6870-73
65-6870-78
65-6870-72
65-6870-83
65-6870-82
65-6870-84
65-6870-81
65-6870-74
65-6870-75
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58061756
品番
6722-01-2
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●外筒長:200mm●TS15/35●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6870-72