画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58062295 品番ETGNR2020K33W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58062295 ETGNR2020K33W 04757724 ETGNR2020K33W ホルダ タンガロイ ホルダ タンガロイ 1個 6,998
欠品中
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする