タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58063022
品番
PCLNR2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,140
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58063022
PCLNR2020
04774341
PCLNR2020
外径用ホルダ PCLNR/L
タンガロイ
1本
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました