画像準備中

外径用ホルダ PRGNR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58063546 品番 PRGNR2525M4
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
勝手 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番711-2041 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする