温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58063866 品番HB-T03B-K
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

温度が大きく表示されて見やすい
インフルエンザ・熱中症注意機能付き
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます
4段階で熱中症予防指針を表示します
日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します
・危険…すべての生活活動でおこる危険性
・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性
・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性
・注意…強い生活活動でおこる危険性
風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き
快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します
・高…湿度60%を超えている
・快適…湿度50〜60%
・低…湿度50%未満
フック穴付きで壁掛けができます
スタンド付きで据え置きができます
マグネット内蔵で金属面に取り付けできます

付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池 材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル ブラック 質量(g)約30(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17 使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個 表示範囲湿度:20〜95% 表示範囲(℃)温度:-5〜40 温度測定精度10〜40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません 電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時) 湿度測定精度40〜80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
取扱説明書:(1.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする