オーム電機
オーム電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
オーム電機の 温度計・温湿度計
オーム電機の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58063875
品番
TEM-200B-W
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます
見やすい大画面表示
最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き
快適表示機能付き
カレンダー表示・時計機能付き
置き掛け両用
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル
色
ホワイト
質量(g)
本体…約110(電池除く)
精度
時計:約±40秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)93×102×22
使用電源
DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲
湿度:20〜95%
表示範囲(℃)
温度:-5〜40
温度測定精度
10〜40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命
約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度
40〜80%で±8% 左記以外で±10%
取扱説明書:
(2.09MB)