タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ PTGNR/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
20
注文コード
58064264
品番
PTGNR2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,140
この商品は
勝手・寸法h・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58064264
PTGNR2020
04776046
PTGNR2020
ホルダ
タンガロイ
1本
¥
9,398
税込
¥
10,338
注文コードが変更になりました