ダイヤテックス
ダイヤテックスの 養生テープ
内装・リフォーム養生用テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58066490
品番
Y05SK 50MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
基材が破れにくく、剥がしやすいです(対フィルム基材)。
基材が伸びないため、まっすぐ綺麗に養生できます。
手で切りやすく、カールしにくいです。
硬質塩ビ素材に対して、糊残りがしにくいです。
用途
住宅のフロア、階段、ドア枠、玄関、水回りなどの内装養生に。
その他
油性マジックで可
トラスコ品番
696-6767
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
色
さくら
備考
手で切断可能
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
46
粘着力(N/25mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
※長期間直射日光に晒されると劣化するため、屋外での使用にはご注意ください。
※可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58066490
Y05SK 50MM
11771640
Y-05-SK 50×25
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色
ダイヤテックス
1巻
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました