KAKURI
KAKURIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKURIの 腰袋
PPワンタッチベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58066840
品番
49757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番
817-9310
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
全長(mm)
1300
色
ブラック