タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ T-PTUNR/L (つっぱり1番)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
注文コード
58067344
品番
T16Q-STUPL13
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
13.8
シャンク
超硬補強シャンク(つっぱり1番)
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります