タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
超多刃仕様ねじ止め式直角肩荒加工用柄付きカッタ ELD05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58068954
品番
ELD05R020M20.0W02
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
710-1759
刃数
10
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
首下長(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応