購入金額も手ごろで混錬作業が人力作業から機械作業になり作業が楽になり効率も上がりました。
DIYでベランダを作りましたが、その時の土台づくりに利用しました。また。花壇づくりのレンガ積みにも利用しましたが、これがあるので、捏ねる混ぜるなどを気にしなくて済みました。これがあると、泥濘防止のコンクリ−ト流し込みやタイル貼りなど気軽に実施できます。庭東屋づくりなどエクステリアに大いに役立っています。値段もリーズナブルであり、いろんな方に使ってもらいたい とお勧めです。
モーターで動くので、逆回転出来たら良かったミキサー車みたいに、出るときにこぼれやすい
から、また、回転がスローになれば、満足です
家庭で使用するにはちょうど良いサイズで、順調に作業できます。
コンパクトでリーズナブルで最高!
やはり、組み立てには慎重さが必要でしたが(部品等の制度の問題・特にドラム周り)注意しながら作業すれば大丈夫かと思いました。 駆動に少し力不足の場合があり、回転が
落ちてきた事がありましたが、手で補助していたら治りました(笑)。 大体、セメントで半袋のコンクリート迄が限界の要ですが、個人宅の日曜大工には まぁ、使えます。この値段で60リットルトロ箱3回分が10分でOKなら 納得ですね。あとは、回転のギア部分には、グリースでの給脂が必要かもしれません。 音は・・・どんなメーカーのモノでもこのタイプはそれなりの騒音がありますので、この点は仕方がないですね。 まぁ、買って良かったの評価かと思います。
以前使っていた物より若干小さめですが操作性はこちらが使い易いです。
背丈が高いので材料投入が難点ですが、台を置けば大丈夫です。